絞り込み
高さ(mm)
- 1511(1)
- 1807(1)
- 1811(3)
- 2105(1)
- 2111(1)
- 2400(3)
- 2411(1)
ブランド
- TRUSCO(8)
- 日本ファイリング(3)
- SANSHIN(2)
間口(mm)
- ~1000(8)
- ~1500(8)
- ~2000(10)
奥行(mm)
- ~500(9)
- ~1000(9)
棚段数
- 8
- 2(29)
- 3(281)
- 4(407)
- 5(346)
- 6(208)
- 7(52)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 棚段数をもっと見る
耐荷重(kg/段)
- 100(2)
- 120(2)
- 150(1)
- 200(1)
- 300(5)
- 500(1)
100・120・150・200・300・500
色
グレー(10)
グレー
棚板内寸・奥行(mm)
- 300(1)
- 450(1)
- 600(1)
300・450・600
棚板内寸・間口(mm)
- 795(1)
- 816(2)
- 840(2)
- 1116(1)
- 1120(1)
- 1416(1)
- 1420(1)
- 1716(2)
- 1720(1)
- 1740(1)
795・816・840・1116・1120・1416・1420・1716・1720・1740
総耐荷重(kg)
- 1000(2)
- 1500(1)
- 2500(1)
1000・1500・2500
材質(本体)
- スチール(6)
スチール
棚ピッチ(mm)
- 25(8)
- 50(1)
25・50
質量(kg)
- 31(2)
- 38(2)
- 49(2)
- 52(2)
- 53(2)
- 63(2)
- 64(2)
- 83(2)
- 108.3(1)
- 109.3(1)
- 109.5(1)
- 110.2(1)
- 129(1)
- 129.5(1)
- 130.6(1)
- 131.5(1)
- 145.9(1)
- 159.6(1)
- 160.6(1)
- 161.7(1)
- 質量(kg)をもっと見る
31・38・49・52・53・63・64・83・108.3・109.3・109.5・110.2・129・129.5・130.6・131.5・145.9・159.6・160.6・161.7・質量(kg)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「高さ(mm)」から絞り込む
1511(1)
1807(1)
1811(3)
2105(1)
2111(1)
2400(3)
2411(1)

M5型 ボルトレス式スチール中量棚 高さ1800 単体型 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。色ネオグレー高さ(mm)1811タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)500最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 中量棚 単体型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm
TRUSCO¥48,980~税込¥53,878~1セット翌々日出荷から3日以内出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2411タイプ単体型均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥56,980~税込¥62,678~1セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥46,980~税込¥51,678~1セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2111タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型 ボトルレス式中量スチール棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥45,980~税込¥50,578~1セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1811タイプ単体型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚 高さ2100mm 単体型
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から10日以内出荷棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)2105材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100棚板調整ピッチ(mm)25分割数棚板:2枚
NF 前当り付軽量物品棚
日本ファイリング¥72,980~税込¥80,278~1台6日以内出荷から30日以内出荷用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション