軽・中量棚本体(単体) :「組み立て 棚 アルミ」の検索結果
「高さ(mm)」から絞り込む
1200(1)
1500(1)
1800(1)
1810(1)
2100(1)
2400(1)
コストパフォーマンスの高いアングルスチール軽量棚です。
1段あたりの耐荷重は70kg。
事務所内のファイルの保管や軽量物の保管に便利な商品です。
2.5cmピッチで高さ調整が出来ます。ワンボルトタイプで組立も簡単です。
用途軽量物の保管
材質スチール
高さ(mm)1810
奥行(mm)460
間口(mm)890
棚ピッチ(mm)25
枠幅(mm)40
取扱説明書(0.8MB)
均等耐荷重(kg/段)70
四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。
コーナープレートが揺れを防止します。
錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。
50mmピッチで棚板の高さを変えられます。
ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。
色ホワイトグレー
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35、棚板:35
安全荷重(kg)600(1台当たり)
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
総耐荷重(kg)600
均等耐荷重(kg/台)600
均等耐荷重(kg/段)120
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。