軽・中量棚本体(単体) :「軽量棚 耐荷重50kg」の検索結果
10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)。棚板は、50mmピッチで移動できます。
色ホワイト
高さ(mm)740
材質(本体)スチール
奥行(mm)408
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%)
総耐荷重(kg)100
均等耐荷重(kg/段)50
落ち着きのあるブラックの軽量棚に木製棚板をセットしたスタイリッシュな軽量棚です。
オフィスや店舗などで家具のような感覚で軽量棚をご利用できます。
ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。
用途オフィスや店舗に
高さ(mm)1800
間口(mm)940
段数5
耐荷重(kg/段)50
棚段数5
外寸法・高さ(mm)1800
総耐荷重(kg)300
有効間口(mm)855
棚板調整ピッチ(mm)30
外寸法・間口(mm)940
棚板内寸・間口(mm)855
均等耐荷重(kg/段)50
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション
軽・中量棚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。