軽・中量棚本体(単体) :「1段ラック」の検索結果
関連キーワード
「高さ(mm)」から絞り込む
905(1)
950(1)
1205(2)
1505(2)
1805(2)
1806(1)
1807(2)
1811(2)
2105(2)
2405(2)
天板下の両面引出しは前後にスライドしますので両側から取り出せます。組立完成品です。
材質キャスター金具:スチール 車輪:ウレタン
質量(kg)47
高さ(mm)950、(こぼれ止め)50
材質(本体)スチール
奥行(mm)600
間口(mm)1010
キャスター径(Φmm)100
総耐荷重(kg)320
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)688×238×145
棚板調整ピッチ(mm)25
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)688×238×145
重量物と合わせて、ロープやコード、巻段ボールなど巻物の保管に最適なラックです。
色グレー
高さ(mm)1811
材質(本体)スチール
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1811
総耐荷重(kg)2500
均等耐荷重(kg/段)300
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色グレー
仕様パイプ1段型
高さ(mm)1807
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)1807
アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
色グレー
仕様基本型
高さ(mm)1811
奥行(mm)581
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1811
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)581
アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
色グレー
仕様アーム1段
高さ(mm)1807
タイプ単体型
奥行(mm)609
棚ピッチ(mm)25
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)1807
均等積載量(kg/段)200、(アーム桟)30、(アーム)10
総耐荷重(kg)1500
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)609
アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
色グレー
仕様単体型
高さ(mm)1806
材質(本体)スチール
奥行(mm)604
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1806
総耐荷重(kg)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。棚板は1段につき2枚の分割式です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
材質(本体)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
棚板調整ピッチ(mm)25
分割数棚板:2枚
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
材質(本体)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
棚板調整ピッチ(mm)25
分割数棚板:2枚
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。