商品豆知識
「高さ(mm)」から絞り込む
1200(1)
1500(1)
1800(1)
1806(1)
2100(1)
2106(1)
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス
タイプ単体
板厚(mm)天地板:35棚板:35
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等耐荷重(kg/段)150
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150
用途コンテナの保管用。
材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)
色ネオグレー
高さ(mm)2106
奥行(mm)604
間口(mm)1203
棚ピッチ(mm)25
組立時間(目安)2人30分
外寸法・高さ(mm)2106
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1203
棚板内寸・間口(mm)1116
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。
材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)
色ネオグレー
高さ(mm)1806
奥行(mm)604
間口(mm)1203
棚ピッチ(mm)25
組立時間(目安)2人30分
外寸法・高さ(mm)1806
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×1806
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1203
棚板内寸・間口(mm)1116
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション
軽・中量棚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。