商品豆知識
「高さ(mm)」から絞り込む
1200(4)
1500(3)
1800(5)
1806(2)
1810(1)
2100(4)
2106
2400(2)
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150
用途コンテナの保管用。
材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)
色ネオグレー
高さ(mm)2106
奥行(mm)604
間口(mm)1203
棚ピッチ(mm)25
組立時間(目安)2人30分
外寸法・高さ(mm)2106
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)1203
棚板内寸・間口(mm)1116
ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):20
用途コンテナの保管用。
高さ(mm)2106
奥行(mm)604
間口(mm)473
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)2106
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×604×2106
有効間口(mm)386
外寸法・奥行(mm)604
外寸法・間口(mm)473
棚板内寸・間口(mm)386
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション
軽・中量棚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。