「高さ(mm)」から絞り込む
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW1160XD595TRUSCO当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):150
用途コンテナの保管用。材質本体:スチール(塗装部:粉体塗装)、折りたたみコンテナ:ポリプロピレン(PP)色ネオグレー高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)1203棚ピッチ(mm)25組立時間(目安)2人30分外寸法・高さ(mm)2106均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×604×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)1203棚板内寸・間口(mm)1116
軽量ラック(耐荷重120kg)瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(1件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
両側と裏面をスチールパネルで密閉したタイプです。
前面だけが開いているため奥や横には商品は落ちません。商品の立て掛けができます。
隣の棚との間仕切りとしても利用できます。
ほこりや光線を遮ります。棚単位ごとに仕分け分類して保管したり、数量を定めた保管に適しています。
NF 前当り付軽量物品棚日本ファイリング5日以内出荷から29日以内出荷
用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。材質スチール表面処理水溶性塗料電着塗装