3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(mm)」から絞り込む
1800(1)
2100(1)
2102(1)
1段あたり耐荷重150kg!。頑丈なスチール枠にシンプルで上部なMDFボードをはめこんだ、様々な場所で使える5段ラックです。正方形で収まりがよく、棚板の高さが変えられて使いやすい。カッコ良いブラック調でリビングや工具置き場などどこでも置けちゃいます!
仕様単体・組立式 質量(kg)8.1 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール、MDF 奥行(mm)450 間口(mm)450 耐荷重(kg/段)150 棚段数5 棚ピッチ(mm)30 棚板内寸・間口(mm)380 棚板内寸・奥行(mm)380
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。 棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。 低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
ホワイト 高さ(mm)2102 タイプ単体 段数5 耐荷重(kg/段)600 棚段数5 棚ピッチ(mm)30 総耐荷重(kg)3000 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/段)600
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質本体素材:スチール スノーホワイト 高さ(mm)2100 間口(mm)1800 耐荷重(kg/段)150 棚段数5 機能軽量タイプ / 1段当たりの耐荷重(kgf):150kgf / 1台当たりの耐荷重(kgf):1000kgf / ラックタイプ:開放型 /段数:5段 / ラック形式:単式固定 / 連数:1連 / JIS認証:× 棚ピッチ(mm)30 奥行D(mm)600 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)1000 サービス分類組立・設置・取付
1台
68,980 税込75,878
28日以内出荷

『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります