軽・中量棚本体(単体) :「段ボール 棚」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「高さ(mm)」から絞り込む
1500(1)
1800(1)
2100(1)
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途工具箱、ダンボール、備品、小物の整理に。倉庫用、事務所、バックヤード等に最適。
色ホワイト
材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)
タイプ単体
板厚(mm)35
棚ピッチ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.35MB)
総耐荷重(kg)1000
均等耐荷重(kg/段)150
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション
軽・中量棚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。