絞り込み
高さ(mm)
- 1511
- 900(8)
- 1200(128)
- 1211(6)
- 1500(202)
- 1505(5)
- 1650(4)
- 1800(247)
- 1805(5)
- 1806(9)
- 1807(6)
- 1811(15)
- 1812(5)
- 1840(4)
- 1950(4)
- 2100(172)
- 2105(6)
- 2145(5)
- 2400(128)
- 2405(6)
- 高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(5)
間口(mm)
- ~1000(5)
- ~1500(5)
- ~2000(5)
奥行(mm)
- ~500(5)
- ~1000(5)
- ~1500(2)
棚段数
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
耐荷重(kg/段)
- 300(3)
- 500(1)
300・500
色
グレー(5)
グレー
総耐荷重(kg)
- 2500(3)
2500
棚板内寸・間口(mm)
- 840(4)
- 1140(4)
- 1440(4)
- 1740(4)
840・1140・1440・1740
棚ピッチ(mm)
- 25(5)
- 50(2)
25・50
質量(kg)
- 29.9(1)
- 43.5(2)
- 48.5(2)
- 67.3(2)
- 73.8(2)
- 101.4(1)
- 101.5(2)
- 103.5(1)
- 103.6(1)
- 104.9(1)
- 106.4(1)
- 111.1(1)
- 115.9(1)
- 118.4(1)
- 122.3(1)
- 123.1(1)
- 136.3(1)
- 140.4(1)
- 143.8(1)
- 166.1(1)
- 質量(kg)をもっと見る
29.9・43.5・48.5・67.3・73.8・101.4・101.5・103.5・103.6・104.9・106.4・111.1・115.9・118.4・122.3・123.1・136.3・140.4・143.8・166.1・質量(kg)をもっと見る
材質(本体)
- スチール(2)
スチール
「高さ(mm)」から絞り込む
900(8)
1200(128)
1500(202)
1800(247)
1806(9)
1811(15)
2100(172)
2105(6)
2400(128)
2405(6)
高さ(mm)をもっと見る

中量ボルトレス棚M5型 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1セット翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。色グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511
M3型 中量棚 免震樹脂ベース付 300kgタイプ 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥31,980~税込¥35,178~1セット翌日出荷から翌々日出荷免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型組立時間2人30分均等積載量(kg/段)300最大積載量(kg/台)2500棚板調整ピッチ(mm)25
M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1500mm、2段、スライド2段タイプ)
TRUSCO¥71,980~税込¥79,178~1台翌日出荷から8日以内出荷棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。仕様連結型色グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511均等積載量(kg/段)300、(スライド棚)50棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)2500
中量ボルトレス棚M3型 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥18,980~税込¥20,878~1セットほか翌日出荷ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511均等耐荷重(kg/段)300
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション