オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW430XD595TRUSCO9日以内出荷
ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)450棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2106外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×2106有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)450棚板内寸・間口(mm)386