絞り込み
高さ(mm)
  • 485(1)
  • 600(1)
  • 635(2)
  • 750(1)
  • 785(2)
  • 850(1)
  • 900(1)
  • 935(2)
  • 1200(2)
  • 1210(1)
  • 1235(2)
  • 1500(2)
  • 1535(2)
  • 1570(1)
  • 1800(3)
  • 1806(2)
  • 2100(1)
  • 2106(2)
間口(mm)
  • ~500
  • 6001~(3)
  • ~1000(1,021)
  • ~1500(1,078)
  • ~2000(976)
  • ~3000(2)
奥行(mm)
  • ~500(5)
  • ~1000(6)
棚段数
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 4(4)
  • 5(2)
  • 6(1)
耐荷重(kg/段)
  • 20(2)
  • 40(3)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 150(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(5)
グレー・ブラック・ベージュ・ホワイト
棚板内寸・奥行(mm)
  • 240(1)
  • 300(1)
  • 390(3)
  • 510(1)
240・300・390・510
棚板内寸・間口(mm)
  • 386(2)
  • 390(1)
  • 450(1)
  • 1130(1)
386・390・450・1130
総耐荷重(kg)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 1000(1)
80・100・1000
棚ピッチ(mm)
  • 25(5)
  • 50(1)
25・50
材質(本体)
  • スチール(4)
スチール
質量(kg)
  • 5(1)
  • 5.44(1)
  • 5.92(1)
  • 10(1)
  • 10.85(1)
  • 26(1)
  • 29(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 43(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 51(1)
5・5.44・5.92・10・10.85・26・29・31・32・34・35・37・38・39・40・42・43・45・48・51・質量(kg)をもっと見る
ブランド
  • TRUSCO(5)
  • キタジマ(3)
  • サカエ(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ダイソー(1)
TRUSCO・キタジマ・サカエ・YAMAZEN(山善)・ダイソー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軽・中量棚は耐荷重量120~150kg程度の軽量タイプ、200~300kg程度の中量タイプのラックのことをさします。組み立てや分解がしやすく、棚板で仕切られた軽・中量棚は省スペースでパーツや工具などを収納できる便利なアイテム。収納物に合わせて棚板の場所を変えたり、カスタマイズするのもおすすめです。床を傷つけにくいようベースがついたタイプや棚落下防止のためのゴムバンドなどもあります。バラエティー豊かな商品が豊富なので、収納物やスペースにあったタイプを選ぶと良いでしょう。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ(39件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
スマートラック(キャスター付) キタジマスマートラック(キャスター付)キタジマ(9件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
3日以内出荷
【特長】ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。
用途キャスター付スチールラック総耐荷重(kg)80
スチールラック YAMAZEN(山善)スチールラックYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から5日以内出荷
リバーシブルの木製の棚板2枚が付属して、モノも落ちにくく使い勝手も向上。パーツの色までこだわった、お部屋になじむモノトーンタイプで。収納ボックスとも合わせやすいサイジング。1段あたり耐荷重50kgの頑丈なつくりなので、家中で活躍。棚板は約2.5cm間隔でお好みの高さを設定可能。
用途キッチン、収納に。スチールラック、シェルフ、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚として。棚板数(枚)2組立時間約20~30分支柱径(Φmm)25取扱説明書(0.79MB)
スマートラック キタジマスマートラックキタジマ
4,998税込5,498
1セット
4日以内出荷
圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。
用途設置場所に合わせてサイズが選べます。耐荷重(kg/段)40グリーン購入法適合総耐荷重(kg)80
CLEK キャスターラック ダイソーCLEK キャスターラックダイソー
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
キャスター付きのスチールラックです。カラーは白と黒がございます。CLEK6480-3のみシルバー、CLEK6495-4のみアーモンドゴールドがございます。
用途倉庫、工場、オフィス、店舗、ガレージ等の収納材質(本体)スチール総耐荷重(kg)100
スーパーラック サカエスーパーラックサカエ
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
横揺れ強度大幅アップ!地震に強い!棚板は50mmピッチで段換え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリー材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75
ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式連結 高さ1800mm TRUSCOボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式連結 高さ1800mmTRUSCO
47,980税込52,778
1台
25日以内出荷
長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。
用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)6本トラスコ品番538-6697材質スチールネオグレー高さ(mm)1800奥行(mm)582間口(mm)1220段数5段アーム長さ(mm)332本体形状連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW430XD595 TRUSCOオリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H2100XW430XD595TRUSCO
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)450棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2106外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×2106有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)450棚板内寸・間口(mm)386
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595 TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H2100XW430XD595TRUSCO
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。均等積載量(kg/段):20
用途コンテナの保管用。高さ(mm)2106奥行(mm)604間口(mm)473棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2106外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×604×2106有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)473棚板内寸・間口(mm)386
オリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW430XD595 TRUSCOオリコン保管ラック連結型 150kgタイプ 棚板なしタイプ H1800XW430XD595TRUSCO
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途コンテナの保管用。高さ(mm)1806奥行(mm)604間口(mm)450棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×604×1806有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)450棚板内寸・間口(mm)386
スチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW430XD595 TRUSCOスチールラック M1.5型 オリコン保管タイプ H1800XW430XD595TRUSCO
36,980税込40,678
1台
9日以内出荷
ラック本体はボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また支柱を兼用することでコストダウンが図れます。棚の段数変更が、小刻みな25mmピッチで自由に調整できます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。均等積載量(kg/段):20
用途コンテナの保管用。高さ(mm)1806奥行(mm)604間口(mm)473棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)473×604×1806有効間口(mm)386外寸法・奥行(mm)604外寸法・間口(mm)473棚板内寸・間口(mm)386
中量棚特集
おすすめ人気ランキング
軽・中量棚