絞り込み
ブランド
  • TRUSCO(14)
高さ(mm)
  • 1811
  • 900(4)
  • 1200(126)
  • 1211(4)
  • 1500(134)
  • 1505(5)
  • 1511(4)
  • 1650(4)
  • 1800(203)
  • 1805(5)
  • 1806(10)
  • 1807(6)
  • 1812(5)
  • 1840(4)
  • 1950(4)
  • 2100(61)
  • 2105(6)
  • 2145(5)
  • 2400(34)
  • 2405(6)
間口(mm)
  • 6001~(1)
  • ~1000(11)
  • ~1500(8)
  • ~2000(8)
奥行(mm)
  • ~500(7)
  • ~1000(13)
  • ~1500(2)
棚段数
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(9)
  • 6(3)
耐荷重(kg/段)
  • 300(9)
  • 301(1)
  • 302(1)
  • 500(2)
300・301・302・500
  • 色グレー(9)
  • 色ブラック(4)
グレー・ブラック
棚板内寸・間口(mm)
  • 840(9)
  • 860(1)
  • 1140(7)
  • 1440(6)
  • 1740(8)
840・860・1140・1440・1740
総耐荷重(kg)
  • 1500(1)
  • 2500(9)
1500・2500
棚ピッチ(mm)
  • 25(14)
  • 50(8)
25・50
質量(kg)
  • 48.1(2)
  • 52.2(2)
  • 54(2)
  • 54.6(2)
  • 57(2)
  • 57.2(2)
  • 67.5(2)
  • 100.1(1)
  • 100.8(1)
  • 101.7(1)
  • 102.7(1)
  • 102.8(1)
  • 102.9(1)
  • 104.7(1)
  • 104.9(1)
  • 105.9(1)
  • 106.2(1)
  • 106.9(1)
  • 107.6(1)
  • 137.5(2)
48.1・52.2・54・54.6・57・57.2・67.5・100.1・100.8・101.7・102.7・102.8・102.9・104.7・104.9・105.9・106.2・106.9・107.6・137.5・質量(kg)をもっと見る
材質(本体)
  • スチール(9)
スチール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
900(4)
1200(126)
1211(4)
1500(134)
1505(5)
1511(4)
1650(4)
1800(203)
1805(5)
1806(10)
1807(6)
1811
1812(5)
1840(4)
1950(4)
2100(61)
2105(6)
2145(5)
2400(34)
2405(6)
高さ(mm)をもっと見る
中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 連結型TRUSCO(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セットほか
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811均等耐荷重(kg/段)300
中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kg・高さ1800mm・下段開放タイプ)連結型TRUSCO
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25
TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x476x1810 黒 TRUSCOTM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x476x1810 黒TRUSCO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。ブラック/オレンジ仕様組立式トラスコ品番352-5805棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)481均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)300
スチールラック M3型中量棚 連結 5台まとめ買い TRUSCOスチールラック M3型中量棚 連結 5台まとめ買いTRUSCO
229,800税込252,780
1組
当日出荷
ご要望の多いM3-6665を5連結でまとめてお安くいたしました。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組立作業を短縮できます。棚の段数変更が25mmピッチで小刻みにできます。
トラスコ品番554-7254セット内容M3-6665NG1台、M3-6665BNG4台、支柱12本・ビーム20本・棚板25枚・中棚受40個・天棚受10個材質ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1811材質(本体)スチール(粉体塗装)タイプ5連結奥行(mm)581間口(mm)9000棚ピッチ(mm)25棚段数(段)5外寸法・高さ(mm)1811RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)9000×581×1811有効間口(mm)1740棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581外寸法・間口(mm)9000棚板内寸・間口(mm)1740
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 連結型TRUSCO
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー高さ(mm)1811タイプ連結型棚板調整ピッチ(mm)25
M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mm TRUSCOM3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ1800mmTRUSCO
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。高さ320mmまでの台車を収納することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途台車・平台車の格納。高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)TRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。
グレー仕様連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811均等積載量(kg/段)300、(アーム桟)30、(アーム)10棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)581均等耐荷重(kg/台)1500
中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付) TRUSCO中量ボルトレス棚M3型(300kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段、前あたり付)TRUSCO
31,980税込35,178
1セット
当日出荷から7日以内出荷
グレー棚段数4棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x926x1810 黒 TRUSCOTM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x926x1810 黒TRUSCO
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。ブラック/オレンジ仕様組立式トラスコ品番352-5741棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)931均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)300
TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x726x1810 黒 TRUSCOTM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x726x1810 黒TRUSCO
34,980税込38,478
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。ブラック/オレンジ仕様組立式トラスコ品番352-5767棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)731均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)300
TM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x576x1810 黒 TRUSCOTM3型中量棚 連結型300kgタイプ960x576x1810 黒TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、格納物に合わせて自由に調整、変更ができます。高さ、奥行きが同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途工場・倉庫の物品保管用ラック。オフィス・店舗の物品保管用ラック。ブラック/オレンジ仕様組立式トラスコ品番352-5783棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間目安/2人30分外寸法・高さ(mm)1811有効間口(mm)840棚板調整ピッチ(mm)50外寸法・奥行(mm)581均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)300
M500Kg型中量棚1800×921×H1800連結 ネオグレ TRUSCOM500Kg型中量棚1800×921×H1800連結 ネオグレTRUSCO
61,980税込68,178特価
1セット
取扱停止中
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様組立式トラスコ品番509-1217棚段数4棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1811有効間口(mm)1740棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)931均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)1800均等耐荷重(kg/段)500
中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 連結型 TRUSCO中量ボルトレス棚M5型 高さ1800mm 連結型TRUSCO
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
M300Kg型中量棚1200×571×H1800連結 ネオグレ TRUSCOM300Kg型中量棚1200×571×H1800連結 ネオグレTRUSCO
29,980税込32,978特価
1セット
取扱停止中
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様組立式トラスコ品番508-9913棚段数5棚ピッチ(mm)25組立時間2人30分外寸法・高さ(mm)1811外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×581×1811有効間口(mm)1140棚板調整ピッチ(mm)50mm外寸法・奥行(mm)581均等耐荷重(kg/台)2500外寸法・間口(mm)1200均等耐荷重(kg/段)300

軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります

軽・中量棚本体(連結)