「高さ(mm)」から絞り込む
スチール製 書架RKU 連結 傾斜棚付仕様 ホワイト金剛(KONGO)10日以内出荷
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。傾斜スライド棚で、揺れによる収納物の落下を軽減します。天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。追加棚セットで棚板を追加できます。連結型のみではご使用できず、基本型が必要です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚材質スチール(アクリル樹脂塗装、ポリエステル樹脂系塗装)色ホワイトタイプ連結間口(mm)900耐荷重(kg/段)100、傾斜スライド棚板=40棚ピッチ(mm)25関連資料(3.16MB)棚板厚さ(mm)30、傾斜スライド棚板25総耐荷重(kg)300
スチール製 書架RKU 連結 傾斜棚付仕様 ブラウン金剛(KONGO)10日以内出荷
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。傾斜スライド棚で、揺れによる収納物の落下を軽減します。天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。追加棚セットで棚板を追加できます。連結型のみではご使用できず、基本型が必要です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚材質スチール(アクリル樹脂塗装)色チョコレートブラウンタイプ連結間口(mm)900耐荷重(kg/段)100、傾斜スライド棚板=40棚ピッチ(mm)25関連資料(3.16MB)棚板厚さ(mm)30、傾斜スライド棚板25総耐荷重(kg)300
スチール製 書架RKU 連結 ホワイト金剛(KONGO)10日以内出荷
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。地震の揺れに配慮したオプションがあります。天板及び地板にボルトを組み付けるだけで簡単に分解・組立ができ、作業時間を大幅に短縮できます。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、書架を連結することができます。追加棚セットで棚板を追加できます。連結型のみではご使用できず、基本型が必要です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚材質スチール(アクリル樹脂塗装、ポリエステル樹脂系塗装)色ホワイトタイプ連結間口(mm)900耐荷重(kg/段)100棚ピッチ(mm)25関連資料(3.16MB)棚板厚さ(mm)30総耐荷重(kg)300
中量棚 連結単式1連 有効5段金剛(KONGO)20日以内出荷
事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚色ホワイト高さ(mm)2100材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)タイプ連結奥行(mm)450耐荷重(kg/段)300最大積載量(kg)2000(棚1連当り)棚ピッチ(mm)50棚段数(段)天地6段RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.98MB)均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
中量棚 連結単式1連 有効4段金剛(KONGO)20日以内出荷
事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚色ホワイト材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)タイプ連結奥行(mm)450耐荷重(kg/段)300最大積載量(kg)2000(棚1連当り)棚ピッチ(mm)50棚段数(段)天地5段RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.98MB)均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
中軽量棚 200kg 連結1連金剛(KONGO)14日以内出荷
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途工具箱、ダンボール、備品、小物の整理に。倉庫用、事務所、バックヤード等に最適。色ホワイト材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)タイプ連結耐荷重(kg/段)200板厚(mm)35棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.35MB)総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200
中軽量棚 150kg 連結1連金剛(KONGO)14日以内出荷
事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは25mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途工具箱、ダンボール、備品、小物の整理に。倉庫用、事務所、バックヤード等に最適。色ホワイト材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)タイプ連結耐荷重(kg/段)150板厚(mm)35棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.35MB)総耐荷重(kg)1000均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
側面金網エスコ税込¥6,928~¥6,298~