「高さ(mm)」から絞り込む
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ2400mm 連結型TRUSCO当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)2411タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411棚板調整ピッチ(mm)25
M3型中量棚 連結 H1500 免震樹脂ベース付TRUSCO当日出荷から翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1511タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1511棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 連結型TRUSCO当日出荷から翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
高さ(mm)1211タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211棚板調整ピッチ(mm)25
中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 連結型TRUSCO当日出荷から翌日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。
材質本体:スチール(粉体塗装)、免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)色ネオグレー高さ(mm)1811タイプ連結型棚板調整ピッチ(mm)25
側面金網エスコ税込¥6,928~¥6,298~