「高さ(mm)」から絞り込む
1200(14)
1207(5)
1500(50)
1505(2)
1507(4)
1800(31)
1802(2)
1806(3)
1807(10)
2100
高さ(mm)をもっと見る
倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。 ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また、本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。
セット内容支柱×2、スチール棚×4、補強ビーム(W方向)×8、棚受けパーツ(D方向)×8、ロックピン×16
棚段数4
棚ピッチ(mm)30
棚板厚さ(mm)350
均等耐荷重(kg/台)600
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×450
均等耐荷重(kg/段)200
倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。 ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また、本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。
セット内容支柱×2、スチール棚×4、補強ビーム(W方向)×8、棚受けパーツ(D方向)×8、ロックピン×16
棚段数4
棚ピッチ(mm)30
棚板厚さ(mm)350
均等耐荷重(kg/台)600
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)875×450
均等耐荷重(kg/段)200
事務所や倉庫でのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。ボルトを使用しない組み立てやすい構造です。棚板の段変更のピッチは50mm間隔で、収納物に応じ小刻みかつ容易に調整・変更ができます。棚板分割方式を採用。日本の国家規格である日本工業規格(JIS)が定める基準をクリアした認証製品です。
用途病院、研究室、オフィス、バックヤードの書架、物品棚
色ホワイト
材質(本体)スチール(アクリル樹脂塗装及び粉体塗装)
タイプ連結
奥行(mm)450
耐荷重(kg/段)300
最大積載量(kg)2000(棚1連当り)
棚ピッチ(mm)50
棚段数(段)天地5段
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.98MB)
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション
軽・中量棚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。