絞り込み
奥行(mm)
- ~500(3)
- ~1000(12)
- ~1500(4)
ブランド
- TRUSCO(4)
- サカエ(5)
- 大阪製罐(1)
- 日本ファイリング(4)
間口(mm)
- ~500(1)
- ~1000(4)
- ~1500(9)
- ~2000(9)
- ~3000(1)
高さ(mm)
- 1800
- 1500(8)
- 1547(2)
- 1806(2)
- 1807(6)
- 1811(36)
- 1884(2)
- 1945(7)
- 1975(7)
- 2100(12)
- 2106(2)
- 2107(2)
- 2184(2)
- 2185(2)
- 2245(6)
- 2275(7)
- 2308(6)
- 2400(4)
- 2570(7)
- 2575(7)
- 高さ(mm)をもっと見る
色
グリーン(5)
グレー(4)
ベージュ(3)
ホワイト(4)
耐荷重(kg/段)
- 150(4)
- 200(3)
- 250(2)
150・200・250
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「奥行(mm)」から絞り込む
~500(3)
~1000(12)
~1500(4)

キャンチラック中量型(250kg/段/単体)
サカエ¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷保管物の形状を選ばず、長尺物や不定形品でも出し入れがスムーズな保管棚。棚板50mmピッチで調整できる為、スペースのムダ、荷傷みの心配もなく、スピーディーな保管が行えます。簡単に組立・解体ができるため、増設・移設も自在。ディスプレイとしても使用できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド色グリーンピッチ(mm)50ピッチで段替え可能間口(mm)1805耐荷重(kg/段)250RoHS指令(10物質対応)対応


タイヤラック(200kg/段/単体/H1800mm/3段)
サカエ¥47,980~税込¥52,778~1台20日以内出荷タイヤ保管専用のアタッチメントを装備したタイヤラックです。タイヤパイプ取付位置は26.5mmピッチで調整可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド仕様パイプ2段+天棚板1段材質スチール高さ(mm)1800タイプ単体ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能段数3耐荷重(kg/段)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000
NF キャンチラック複式1連
日本ファイリング¥89,980~税込¥98,978~1台26日以内出荷前面に支柱が立たない構造です。用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。材質スチール色オイスターホワイト表面処理水溶性塗料電着塗装均等積載量(kg/段)150
ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 複式基本 高さ1800mm
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台26日以内出荷長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)16本トラスコ品番538-8185材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1800奥行(mm)914間口(mm)1845段数4段アーム長さ(mm)332本体形状両面仕様単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)3000段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(300Kg/アーム) 単式連結 高さ1800mm
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台26日以内出荷長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)6本トラスコ品番538-6697材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1800奥行(mm)582間口(mm)1220段数5段アーム長さ(mm)332本体形状連結型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)300最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 複式連結 高さ1800mm
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台26日以内出荷長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。用途長尺物の保管・管理に。付属品オールアンカー(M8×70)8本トラスコ品番538-6658材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1800奥行(mm)872間口(mm)1500段数5段アーム長さ(mm)311本体形状両面仕様単体型グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)1500段調整ピッチ(mm)25
ボルトレス長尺保管棚(150Kg/アーム) 単式連結 高さ1800mm
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台26日以内出荷長尺物の出し入れがスムーズに行え荷傷みの心配もなくコンパクトに保管ができます。サイズバリエーションが豊富なため、様々な長さや大きさ、重量の長尺物を保管できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造のため、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。アームは嵌合式のため、段ピッチ変更が容易に行えます。支柱フレームとアームには、ねじれに強い角パイプを使用しているので頑丈です。オプションの棚板を組み合わせることで長尺保管棚としてではなく、様々な使い方ができます。オールアンカー(M8×70)標準装備、必ずアンカー固定が必要です。用途長尺物の保管・管理に。材質スチール色ネオグレー高さ(mm)1800グリーン購入法適合均等積載量(kg/アーム)150最大積載量(kg/台)750段調整ピッチ(mm)25
キャンチラック中量型(250kg/段/連結)
サカエ¥68,980~税込¥75,878~1台翌々日出荷保管物の形状を選ばず、長尺物や不定形品でも出し入れがスムーズな保管棚。棚板50mmピッチで調整できる為、スペースのムダ、荷傷みの心配もなく、スピーディーな保管が行えます。簡単に組立・解体ができるため、増設・移設も自在。ディスプレイとしても使用できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド幅(mm)1745色グリーンピッチ(mm)50ピッチで段替え可能耐荷重(kg/段)250RoHS指令(10物質対応)対応
中軽量物品棚
大阪製罐¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷ボルトレスで組立簡単です。トラスコ品番168-3687質量(kg)67.1色アイボリー高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体奥行(mm)450間口(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200棚板調整ピッチ(mm)25
NF キャンチラック複式増結1連
日本ファイリング¥69,980~税込¥76,978~1台26日以内出荷前面に支柱が立たない構造です。用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。材質スチール色オイスターホワイト表面処理水溶性塗料電着塗装均等積載量(kg/段)150
NF キャンチラック単式増結1連
日本ファイリング¥54,980~税込¥60,478~1台26日以内出荷前面に支柱が立たない構造です。用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。材質スチール色オイスターホワイト表面処理水溶性塗料電着塗装均等積載量(kg/段)150
NF キャンチラック単式1連
日本ファイリング¥79,980~税込¥87,978~1台26日以内出荷前面に支柱が立たない構造です。用途前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。材質スチール色F50(オイスターホワイト)表面処理水溶性塗料電着塗装均等積載量(kg/段)150均等積載量(kg/台)1000


タイヤラック(200kg/段/連結/H1800mm/3段)
サカエ¥38,980~税込¥42,878~1台20日以内出荷タイヤ保管専用のアタッチメントを装備したタイヤラックです。タイヤパイプ取付位置は26.5mmピッチで調整可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド仕様パイプ2段+天棚板1段材質スチール高さ(mm)1800タイプ連結ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能段数3耐荷重(kg/段)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)1000