曜日別特売

TSUF型中量棚用棚板

TSUF型中量棚用棚板 - TRUSCO
用途
軽量ボルトレス棚TSUF型用棚部材。
トラスコ品番
344-6344
ブラック
奥行(mm)
300
間口(mm)
855
棚板数(枚)
分割枚数:2
主材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)、スクリューリベット:ナイロン
均等積載量(kg/段)
100
内容量
1枚
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82637628TSUF100-3K-BK
2,010
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする