「間口(mm)」から絞り込む
1200x450x1372mm/4段 プラスチック棚(OD色)エスコ当日出荷
仕様棚板4枚+脚12本工具いらずで簡単組立が可能未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)材質ポリプロピレン寸法(mm)1200(W)×450(D)×1371(H)段数4段耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
1200x450x 944mm/3段 プラスチック棚(OD色)エスコ当日出荷
仕様棚板3枚+脚8本工具いらずで簡単組立が可能未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)材質ポリプロピレン寸法(mm)1200(W)×450(D)×943(H)段数3段耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
1200x450x 515mm/2段 プラスチック棚(OD色)エスコ当日出荷
仕様棚板2枚+脚4本工具いらずで簡単組立が可能必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管材質ポリプロピレン寸法(mm)1200(W)×450(D)×515(H)段数2段耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
1200x450x56mm ラック棚/連結式(OD色・PP製)エスコ当日出荷
仕様棚板1枚+脚4本工具いらずで簡単組立が可能必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管材質ポリプロピレン寸法(mm)棚板:1200(W)×450(D)×87(H)脚:76(W)×56(W)×443(H)耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
側面金網エスコ税込¥6,928~¥6,298~