軽・中量棚専用棚 :「板 20mm」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「奥行(mm)」から絞り込む
~500(2)
一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1807
均等積載量(kg/段)200
色ネオグレー
奥行(mm)459
材質スチール
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1807
最大積載量(kg/台)1500
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)459
一斗缶、ペール缶に対応可能です。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
高さ(mm)1807
均等積載量(kg/段)200
色ネオグレー
奥行(mm)459
材質スチール
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1807
最大積載量(kg/台)1500
棚板調整ピッチ(mm)50
外寸法・奥行(mm)459
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション
軽・中量棚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。