軽・中量棚用オプション :「仕切り 棚」の検索結果
関連キーワード
ABS永久帯電防止樹脂使用により、ホコリが付きません。裏面に滑り止めシートを貼り付けている為滑りません。小分類に便利です。
材質/仕上ABS樹脂
タイプ帯電防止樹脂タイプ
TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です
色オイスターホワイト
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
板厚(mm)1
縦仕切り板の取り付けは簡単で、間隔に合わせて組んだ棚板の穴と、仕切り板の穴を別売ファスナー(VX-F)で固定するだけです。
色ネオグレー
移動仕切板は固定しなくても使用可能です。棚板間口900と1200mmに取り付けが可能です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
付属品フック2個
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
荷物の区分けに使用します。任意の位置に置いて使用できます。
用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
色ブラック
高さ(mm)240
間口(mm)180
抜け止め形状により、荷物の出し入れの度に引きずられて仕切板が落ちる、倒れるといった不便を改善します。棚板の厚さ(前縁部分)が40mm以内の物品棚で使用できます。レバー部分を下に引くだけの簡単操作で付け外しが可能です。ネスティング可能です。棚板に取り付けたまま横にスライドできます。
トラスコ品番385-5103
材質再生ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
高さ(mm)80、(仕切)80
奥行(mm)200
間口(mm)80
1セット(10枚)
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
物品棚のほこりよけ用の簡易間仕切りシートです。
マグネットで簡単に取り付きます。
組み合わせで、さまざまな間口の棚に使用できます。
カッターで簡単にカットできるので、調整可能です。
高さ(mm)1800
材質塩化ビニール、マグネット
厚さ(mm)0.2
嵌合式で棚に簡単に取り付けできます。仕切る位置を12.5mmピッチで移動できます。
色ネオグレー
材質スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0111
TUG型用の中間横仕切板です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
板厚(mm)1
安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。
間口(mm)770
均等積載量(kg/段)200
色ネオグレー
仕様組立式
付属品引き出し各段当たりパーテーション2枚、デバイダー3枚付
適合M2型用
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)2100
タイプ単体型
奥行(mm)571
間口(mm)900
均等積載量(kg/段)40
有効間口(mm)840
最大積載量(kg/台)300
棚板調整ピッチ(mm)150
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)2100
タイプ連結型
奥行(mm)571
間口(mm)900
均等積載量(kg/段)40
有効間口(mm)840
最大積載量(kg/台)300
棚板調整ピッチ(mm)150
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)2100
タイプ単体型
奥行(mm)571
間口(mm)900
均等積載量(kg/段)40
有効間口(mm)840
最大積載量(kg/台)300
棚板調整ピッチ(mm)150
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)2100
タイプ連結型
奥行(mm)571
間口(mm)900
均等積載量(kg/段)40
有効間口(mm)840
最大積載量(kg/台)300
棚板調整ピッチ(mm)150
用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として
材質スチール
色ネオグレー
奥行(mm)571
安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。
間口(mm)810
均等積載量(kg/段)200
色ネオグレー
仕様組立式
付属品引き出し各段当たりパーテーション2枚、デバイダー3枚付
適合M3・M5型用
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。