ボルトレス棚用差込銘板TRUSCO翌日出荷
トラスコスチール製ボルトレス棚(М1~М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけです。
用途トラスコスチール製ボルトレス棚(М1~М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけの見出しサインです。付属品取付用アタッチメント、カード2枚高さ(mm)65奥行(mm)70間口(mm)200
引出し付き棚用 補強板TRUSCO翌々日出荷
棚板のたわみを解消します。
差し込み固定するだけで、棚板の補強をすることが出来ます。
M2型軽中量棚用落下防止ベルトTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。幅(mm)25材質/仕上ナイロン質量(kg)0.3色ブルー
M1.5型軽中量棚用落下防止ベルトTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
支柱のスリットに差し込むだけで取り付けができる落下防止ベルトです。
破断強度はセンターバックル100kg、樹脂バックルは90kgです。
用途棚に積載した収納物の落下防止に。質量(kg)0.3材質/仕上ナイロン幅(mm)25色ブルー
M3型・M5型用スライド棚 ガードフェンスTRUSCO7日以内出荷
穴に差し込むだけで簡単に取り付けできます。
仕様側面用Φ6mm丸棒/背面用Φ5mm丸棒適合HM3-B9060、HM3-M9060セット内容側面用×2枚、背面用×1枚材質スチール(ユニクロメッキ)2018年トラスコ掲載ページ8 0111
M3型中量棚用落下防止ベルトTRUSCO当日出荷から翌日出荷
支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。色ブルーベルト幅(mm)25
側面金網エスコ税込¥6,928~¥6,298~