軽・中量棚用オプション :「棚 プレート」の検索結果
セミボルトレス軽量棚用のベースプレートです。
トラスコ品番484-5935
材質ポリプロピレン(再生材10%)
質量(kg)0.1
1セット(4個)
¥369
税込¥406
当日出荷
M1.5型・M2型、軽中量物品棚を床固定する際にご使用いただけます。
質量(g/セット)200
仕様支柱2本分
セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×10mm×4セット
色シルバー
質量(g)200
軽量ボルトレス棚TSUG型を床固定する際に使用します。
用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。
トラスコ品番161-0551
材質スチール、表面処理:粉体塗装
質量(kg)0.32
色ブラック
高さ(mm)20.5
奥行(mm)85
間口(mm)66
1セット
¥1,598
税込¥1,758
30日以内出荷
SBL型軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
床固定用です。
適合SBL型
トラスコ品番195-3243
材質スチール
色シルバー
高さ(mm)20
質量(g)300
奥行(mm)50
間口(mm)50
アズワン品番64-8678-01
1組(4個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
TUG型中量棚を床固定する際に使用します。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
高さ(mm)26
間口(mm)61
色オイスターホワイト
奥行(mm)98
仕様TUG300・450・600kgタイプ兼用、支柱1本分
トラスコ品番756-0991
セット内容固定用ベース×1個、レベル調整用ライナー(66×85×1t)×2枚、支柱取付ボルトM10×20mm×2個、オールアンカーC-1060×1本
材質スチール
質量(kg)0.4
1セット
¥1,598
税込¥1,758
13日以内出荷
M3・M5型中量物品棚を床固定する際に使用します。
間口W×奥行D×高さH(mm)65×85×33
摘要M3・M5兼用
質量(g/セット)350
仕様支柱2本分シルバー色推奨アンカー:C-850BT(別売)
トラスコ品番512-1957
セット内容ベースプレート×2個支柱取付ボルトM8×15mm×4セット
質量(g)350
1セット
¥729
税込¥802
欠品中
アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
高さ(mm)100
間口(mm)70
色ネオグレー
奥行(mm)90
トラスコ品番488-1818
セット内容アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本
材質スチール
質量(kg)1.5
最大積載量(kg/台)2500(4セット使用時)
1セット
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります
- 軽・中量棚本体(単体)
- 軽・中量棚本体(連結)
- 軽・中量棚専用棚
- 軽・中量棚用オプション
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。