7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
移動仕切板は固定しなくても使用可能です。棚板間口900と1200mmに取り付けが可能です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
付属品フック2個 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト
1枚
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途荷の区分に有効です オイスターホワイト 材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 板厚(mm)1
1枚
2,198 税込2,418
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

キャスターユニットを取付けることにより、棚にキャスターが取付けられ、スムーズな移動をすることができる。
用途M1.5型軽中量物品棚を移動させる。 適合車輪外径(mm)100 材質/仕上スチール(ネオグレー色焼付塗装)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
高さ(mm)100 間口(mm)70 ネオグレー 奥行(mm)90 トラスコ品番488-1818 セット内容アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本 材質スチール 質量(kg)1.5 最大積載量(kg/台)2500(4セット使用時)
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

嵌合式で棚に簡単に取り付けできます。仕切る位置を12.5mmピッチで移動できます。
ネオグレー 材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ8 0111
1セット(2枚)
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターとハンドルがセットになっています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。TUG型用キャスターユニットです。
用途移動用棚として。 オイスターホワイト 高さ(mm)180.2
1セット
33,980 税込37,378
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
オレンジ トラスコ品番459-3227 質量(kg)1.5 最大積載量(kg)2500/台(4セット使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×133
1セット
5,998 税込6,598
30日以内出荷

『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります