軽・中量棚用オプション :「100mm」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
高さ(mm)100 間口(mm)70 ネオグレー 奥行(mm)90 トラスコ品番488-1818 セット内容アップベース1個、ベースプレート1個、本体取付ボルト・ナット(M8×15)2セット、接続ボルト・ナット(M10×20)1セット、アンカー(C1050)1本 材質スチール 質量(kg)1.5 最大積載量(kg/台)2500(4セット使用時)
1セット
5,898 税込6,488
翌日出荷

アップベースを使用することにより、下ビームを100mmアップでき、棚上の荷物を縦型リフターなどで移動させることができます。
オレンジ トラスコ品番459-3227 質量(kg)1.5 最大積載量(kg)2500/台(4セット使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×133
1セット
5,898 税込6,488
30日以内出荷

棚と棚の間の通路の照らすための部材です。通路間照明チャンネル(M-CH)と組み合わせて使用します。通路間照明は800mm~1200mmの100mmピッチで変更できます。
適合M1.5型、M2型、M3型、M5型 トラスコ品番393-8844 適合機種M1.5型、M2型、M3型、M5型 材質スチール ネオグレー 高さ(mm)330 奥行(mm)120 間口(mm)1350
1セット
9,998 税込10,998
翌日出荷

トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。最大10Kgまで取り付けできます。
材質スチール ネオグレー 高さ(mm)300 間口(mm)1350
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられます。 幅300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。 すべてブラックとネオグレーの2色をそろえています。 ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。 棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
材質スチール、表面処理:粉体塗装
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途工場や事務所の空間を仕切ったり、壁面に設置して収納用保管庫として 材質スチール ネオグレー 奥行(mm)571
1セット
27,980 税込30,778
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトレス棚TM3・M3・M5型用背網です。
高さ(mm)1800 間口(mm)900 ブラック 仕様取付用インシュロック付(長さ200L×10本)、枠(縦横桟)付 トラスコ品番459-3171 材質樹脂網本体:ポリプロピレン(PP)取付用インシュロック:ポリアミド(PA) 質量(kg)1.27
1枚
39,980 税込43,978
20日以内出荷

1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスターユニットを取付けることにより、棚にキャスターが取付けられ、スムーズな移動をすることができる。
用途M1.5型軽中量物品棚を移動させる。 適合車輪外径(mm)100 材質/仕上スチール(ネオグレー色焼付塗装)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターユニットを取り付けることにより、棚にキャスターが取り付けられ、レイアウト変更が容易です。
ネオグレー 最大積載量(kg)500/台以内 取付ピッチ(mm)(キャスター)(自在)90×90、(固定)100×56
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『軽・中量棚』には他にこんなカテゴリがあります