絞り込み
高さ(mm)
  • 2404.5
  • 105(1)
  • 543(1)
  • 1204.5(2)
  • 1221(2)
  • 1290(1)
  • 1445(1)
  • 1500(1)
  • 1504.5(2)
  • 1521(2)
  • 1800(1)
  • 1804.5(3)
  • 1821(2)
  • 2100(1)
  • 2104.5(2)
  • 2121(1)
  • 2400(1)
  • 2421(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ICHIMAI(1)
間口(mm)
  • ~1000(2)
  • ~1500(2)
  • ~2000(2)
棚段数
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
奥行(mm)
  • ~1000(2)
耐荷重(kg/段)
  • 1000(2)
1000
色
  • 色グレー(2)
グレー
質量(kg)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
50~100未満・100~200未満・200~300未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービス。利用ユーザー数100人突破 相談・見積もり無料 商品選定・耐震対策もお任せ。詳しくはこちら。

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「高さ(mm)」から絞り込む
1204.5(2)
1221(2)
1504.5(2)
1521(2)
1804.5(3)
1821(2)
2104.5(2)
2400(1)
2404.5
2421(1)
  • 重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2400mm モノタロウ

    重量ラック ボルトレス 1000kg 単体 高さ2400mm

    モノタロウ
    ¥81,900~税込¥90,090~
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
    用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート仕様ボルトレス色グレー高さ(mm)2404.5材質(本体)スチール(焼付塗装)タイプ単体材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ)均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25
  • 重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ2400mm 単体 ICHIMAI

    重量ボルトレスラック 段荷重1000Kg 高さ2400mm 単体

    ICHIMAI
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    11日以内出荷
    重量ラック初のボルトレス仕様です。簡単に組立できます。*支柱ベースプレートの固定のみボルト使用します。特殊構造の為、頑丈で揺れにも強いです。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。棚板は25mmピッチで簡単に変更が可能です。小口重量物も短いピッチで保管でき、スペースの最大利用が可能です。オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結可能。支柱を兼用する事により、コストダウンが図れます。
    用途工場や倉庫等で金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管に最適です。製品サイズに合わせて段ピッチを簡単に変更可能です。鉄、ステンレス等の重量製品の保管も可能です。材質【本体】スチール(塗装)【ベース】スチール(ユニクロメッキ)色ICHIMAIグレー高さ(mm)2404.5タイプ単体型均等積載量(kg/段)1000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)25

『重量棚』には他にこんなカテゴリがあります

重量棚本体(単体)