「間口(mm)」から絞り込む
~1500(3)
~2000(1)
~3000(1)
棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。また増減も容易。一つの棚をスライド棚を引出すと安全装置が働いて他のスライド棚は全てロックされます。その為、ラックの転倒事故を防ぎます。ロックを解除してスライドテーブルを引出すと定位置で自動的にロックされます。
材質スチール
ストローク(mm)700
ストロークフルストローク
タイプ単体
奥行(mm)1250
間口(mm)1400
有効幅(mm)1100
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)1000
グリーン購入法適合
棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。また増減も容易。一つの棚をスライド棚を引出すと安全装置が働いて他のスライド棚は全てロックされます。その為、ラックの転倒事故を防ぎます。ロックを解除してスライドテーブルを引出すと定位置で自動的にロックされます。
材質スチール
ストローク(mm)700
ストロークフルストローク
タイプ連結
奥行(mm)1250
間口(mm)1300
有効幅(mm)1100
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)1000
グリーン購入法適合
金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。
均等積載量(kg/段)2000
奥行(mm)1275
材質スチール(SS400)
ストローク(mm)800
タイプ単体型
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。