「幅(mm)」から絞り込む
ワイプホルダーラックステルスマウント当日出荷
好きな幅に調節できるため、使い捨て手袋やワイプを収納することができます。車のバンの中、木材や壁・机に取り付けることで、整理整頓・安全保管の両立ができます。取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
用途使い捨て手袋やワイプ収納として。トラスコ品番696-8224材質ABS射出成形プラスチック幅(mm)52高さ(mm)116奥行(mm)88フック4本最大積載量(kg/個)3
ウォールハイブシステムプライヤーフックセットステルスマウント当日出荷
プライヤー・イヤーマフ・作業服・作業帽など様々なツールの保管・整理できます。付属の取り付け用ミニクリートで好きな間隔で、狭いスペースにも取り付けができるので収納効率を最大限に高めることができます。付属のステルスマウントミニクリートは、ステルスマウントクリート(品番:OM-CL-BLK-6、OM-CL-RED-6)、クリートv2(品番:OM-LOCL-BLK-6)と互換性があるため取り付け可能です。木材や壁・机、車のバンの中に取り付けることで、整理整頓・安全保管の両立ができます。取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
用途プライヤー・作業服・イヤーマフ・作業帽などの収納として。トラスコ品番696-8223セット内容工具収納用部品3個、作業服や帽子などの収納部品1個、取り付け用のミニクリート4個材質ABS射出成形プラスチック幅(mm)95高さ(mm)21奥行(mm)36ホルダー数4個フック4本最大積載量(kg/個)3.5
『パンチングラック』には他にこんなカテゴリがあります