パンチングラック本体 :「台 アジャスター付」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
400~500未満(1)
多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。 壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 テーブル上にて簡単な作業が行えます。 引出し付なので書類など管理できます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。 トラスコ品番819-5031 セット内容フックL・S×各6個 材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール 幅(mm)496.4 質量(kg)14 ホワイト(パネル) 高さ(mm)1645 奥行(mm)352 最大積載量(kg)30 角穴(mm)10 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890 引出しあり
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

『パンチングラック』には他にこんなカテゴリがあります