パンチングラック本体 :「引き出し」の検索結果
関連キーワード
「幅(mm)」から絞り込む
400~500未満(1)
900~1000未満(1)
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
テーブル上にて簡単な作業が行えます。
引出し付なので書類など管理できます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。
トラスコ品番819-5031
セット内容フックL・S×各6個
材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール
幅(mm)496.4
質量(kg)14
色ホワイト(パネル)
高さ(mm)1645
奥行(mm)352
最大積載量(kg)30
角穴(mm)10
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890
引出しあり
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
引出し付き壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。
セット内容フックL・S 各6個
幅(mm)900
寸法(mm)パンチングボード:900×890
材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)
色ホワイト(パネル)
キャスター自在式 50mm (2個)
テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚
最大積載量(kg)120
引出し1
『パンチングラック』には他にこんなカテゴリがあります
- パンチングラック本体
- パンチングラック用オプション
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。