パンチングラック本体 :「梱包台」の検索結果
関連キーワード
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理
材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂
奥行(mm)107
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。
仕様パンチングボード(mm):900×890
付属品フックL・S 各6個
トラスコ品番206-9903
材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)
質量(kg)23.7
色ホワイト(パネル)
高さ(mm)1705
奥行(mm)428
間口(mm)900
均等荷重(kg)0.5
表面処理メラミン焼き付け塗装(パンチングボード・L型アングル・受け)、三価黒(フックボルト・取付ボルト)
最大積載量(kg)80/台
寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900
梱包数1台
最大積載量(kg/台)80
引出しなし
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。
仕様パンチングボード(mm):900×890
付属品フックL・S 各6個
トラスコ品番206-9902
材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)
質量(kg)22.2
色ホワイト(パネル)
高さ(mm)1630
奥行(mm)391
間口(mm)900
均等荷重(kg)0.3
表面処理メラミン焼き付け塗装(パンチングボード・L型アングル・受け)、三価黒(フックボルト・取付ボルト)
最大積載量(kg)80/台
寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900
梱包数1台
最大積載量(kg/台)80
引出しなし
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
工具類の管理が一目で確認できます。
仕様組立式
付属品棚板2枚
トラスコ品番218-0808
材質本体:スチール
質量(kg)41.5
色ブラック(パネル・底板・棚板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)
高さ(mm)1885
材質(本体)スチール
奥行(mm)430
間口(mm)900
最大積載量(kg)80/台
梱包数1台
コンテナ18
コンテナ数18
最大積載量(kg/台)80
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
『パンチングラック』には他にこんなカテゴリがあります
- パンチングラック本体
- パンチングラック用オプション
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。