4列10段 パーツキャビネットエスコ翌日出荷
仕切板40枚付
取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。
棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています
落下を防止する引出し構造
仕様●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm、内寸:145×243×78(H)mm●材質:ポリスチレン(小窓)●容量:2.6L●引出し耐荷重:10kg●適合仕切板:EA957F-31A質量(kg)29高さ(mm)937材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)奥行(mm)265間口(mm)705引出し数4列10段(引出し数:40個)材質(引出し)ABS樹脂アズワン品番65-2295-66