ツールチェスト 9個引出タイプ
(27件のレビュー)当日出荷
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)寸法(mm)【トップトレー】598×258×52.2、【1/2段引出】151.5×225×35、【3/4段引出】510×225×32、【5段引出】510×225×75耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1/2段引出】3、【3/4段引出】6、【5段引出】8引出し数9関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×383.5商品タイプ9個引き出しタイプ
ツールチェスト 合体式
(42件のレビュー)当日出荷
用途に応じて分割可能(単品ボックスには持ち手が付いているので持ち運びも可能)。キャスター付のため移動も可能。
用途電動工具から小物類までの保管、整理に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
『キャビネット・ツールキャビネット』には他にこんなカテゴリがあります