キャビネット・ツールキャビネット本体 :「引き出し棚」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 段引き出し収納ユニット、プラスチック、 208 mm 208 mm 222 mm 、透明すっきりと整理して、キットを手元に置いておくのに便利な RS Pro の引き出し収納ユニットです。これは、作業スペースに適したシンプルなソリューションです。4 段の引き出しとコンパクトなフットプリントにより、作業台、棚、床のスペースを効率的に活用することができます。 頑丈なポリプロピレン引き出しは半透明なので、中が何であるかを確認できます。また、それぞれの引き出しの前面にスロットがあるため、簡単に変更できるラベリングが可能です。キャビネットケースは、軽量でありながら頑丈なヘビーデューティプラスチック製なので、忙しい環境でも引き裂きや摩耗に耐えられます。両側のダブテールスロットを使用すると、同じタイプの複数のユニットをロックできます。角形の引き出しユニットの寸法は、幅 208 mm 高さ 208 mm で、並べて積み重ねたり TOP に取り付けたりすることができます。 この引き出し収納ユニットを使用すると、オフィスの作業場や事務用品をきちんと整理しておけます。特長と利点引き出し収納ユニット 引き出し 4 他のキャビネットと一緒にロックするためのスロットを装備している 高密度プラスチック製ケース ポリプロピレン製の引き出し 高さ 208 mm 幅 208 mm 奥行き: 222 mm 黒の外側半透明の引き出しRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様引出し数 = 4ケースの材質 = プラスチック高さ = 208mm奥行 = 208mm深さ = 222mm透明な引き出し = あり引出し材質 = プラスチック色 = 透明
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

プラスチック製の小型部品保管キャビネットです。日常的に使用する小~中サイズ部品や固定具の保管に適しています。安定した場所で積み重ね可能 壁面取り付け可能 作業台での使用に最適 強化プラスチック製の棚 定期的に必要な部品や使用中の部品を置ける凹んだキャビネットトップ 抜け落ち防止のストッパーを備えた引き出し 各引き出しに仕切りを取り付ける場所があり、部品を簡単に整理可能 ユニットには、壁面取り付け用のキーホールスロットが付属(固定具は別売り) 仕切りとIDラベルが付属
仕様高さ = 190mm奥行 = 300mm深さ = 135mm引出し材質 = プラスチック
1袋(2個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

『キャビネット・ツールキャビネット』には他にこんなカテゴリがあります