キャビネット・ツールキャビネット本体 :「作業管理板」の検索結果
木製天板の上で作業ができます。パンチングパネルに別売のフックを利用することで工具の管理が容易です。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
高さ(mm)1600
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
最大積載量(kg/台)200
『キャビネット・ツールキャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット・ツールキャビネット本体
- キャビネット・ツールキャビネット用オプション
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。