キャビネット・ツールキャビネット本体 :「小引き出し」の検索結果
関連キーワード
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式
付属品引き出し1個に仕切板1枚付
材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)
高さ(mm)1802
材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装)
タイプ引き出し(小)42・(大)6
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
組立時間2人50分
材質(引出し)スチール
色(本体)ホワイト
均等積載量(kg/段)150
有効間口(mm)820
棚板調整ピッチ(mm)30
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式
付属品引き出し1個に仕切板1枚付
材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)
高さ(mm)1202
タイプ引き出し(小)30・(大)3
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
組立時間2人50分
材質(引出し)スチール
色(本体)ホワイト
外寸法・高さ(mm)1202
均等積載量(kg/段)150
有効間口(mm)820
棚板調整ピッチ(mm)30
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)820
木製天板の上で作業ができます。上棚付。オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)。ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ)
高さ(mm)1800
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ)
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
高さ(mm)1800
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
最大積載量(kg/台)250
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
高さ(mm)920
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920
最大積載量(kg/台)150
木製天板の上で作業ができます。パンチングパネルに別売のフックを利用することで工具の管理が容易です。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
高さ(mm)1600
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
最大積載量(kg/台)200
『キャビネット・ツールキャビネット』には他にこんなカテゴリがあります
- キャビネット・ツールキャビネット本体
- キャビネット・ツールキャビネット用オプション
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。