車載タイプ :「樹脂製 踏み台」の検索結果
関連キーワード
「有効内寸法・幅(mm)」から絞り込む
570(1)
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。
車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。
フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。
耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。
持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。
1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。
握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。
ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。
イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8
質量(kg)3.5
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス
耐荷重(kg)フタ:約80
外寸法・幅(mm)702
外寸法・高さ(mm)389
外寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)270
有効内寸法・高さ(mm)335
有効内寸法・幅(mm)570
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
『ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。