プラスチック棚本体 :「倒れ防止板」の検索結果
「高さ(mm)」から絞り込む
515(4)
658(3)
943(1)
1229(2)
1371(2)
1800(3)
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)900
組立時間1人10分(目安)
有効間口(mm)754
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
付属品コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
色アーセナルグレー
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)450
間口(mm)900
梱包数1台
組立時間(目安)1人10分
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)754
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)900
有効間口(mm)754
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
セット内容コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
使用温度範囲(℃)-20~60
間口(mm)900
組立時間1人10分(目安)
有効間口(mm)754
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)。脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
仕様組立の目安:1人10分
付属品コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)450
間口(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
有効間口(mm)754
は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
付属品コーナーキャップ(4個)
材質ポリプロピレン(PP)
色アーセナルグレー
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)450
間口(mm)900
組立時間(目安)1人10分
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)754
『プラスチック棚』には他にこんなカテゴリがあります
- プラスチック棚本体
- プラスチック棚用オプション
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。