プラスチック棚用オプション :「段」の検索結果
関連キーワード
全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。
用途食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。
色ライトブルー
均等積載量(kg/段)272
使用温度範囲(℃)-29~49℃
材質(棚板)マット部: ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工/フレーム部 : ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。
色モスグリーン
間口(mm)910
奥行(mm)460
均等積載量(kg/段)363
仕様組立式
トラスコ品番456-4936
材質棚板フレーム部:スチール製マイクロバン抗菌エポキシコーティング、棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製マイクロバン抗菌エポキシコーティング
質量(kg)3.4
使用温度範囲-29~52℃
最大積載量(kg/台)750
棚板調整ピッチ(mm)25.4mm
2018年トラスコ掲載ページ8 0207
1枚
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
『プラスチック棚』には他にこんなカテゴリがあります
- プラスチック棚本体
- プラスチック棚用オプション
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。