プラスチック棚用オプション :「組み立て 式 棚」の検索結果
関連キーワード
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。
色モスグリーン
間口(mm)910
奥行(mm)460
均等積載量(kg/段)363
仕様組立式
トラスコ品番456-4936
材質棚板フレーム部:スチール製マイクロバン抗菌エポキシコーティング、棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製マイクロバン抗菌エポキシコーティング
質量(kg)3.4
使用温度範囲-29~52℃
最大積載量(kg/台)750
棚板調整ピッチ(mm)25.4mm
2018年トラスコ掲載ページ8 0207
1枚
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
『プラスチック棚』には他にこんなカテゴリがあります
- プラスチック棚本体
- プラスチック棚用オプション
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。