さらに商品を絞り込む
  • TRUSCO
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(4)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

プラスチック棚用オプション :「かや」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
プラスチック棚用 追加支柱4本セット TRUSCOプラスチック棚用 追加支柱4本セットTRUSCO
999税込1,099
1セット(4本)
当日出荷から翌日出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。<br />脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)
間口(mm)76奥行(mm)53適合本体共通材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-20~60
プラスチック棚用オプション 追加棚板セット TRUSCOプラスチック棚用オプション 追加棚板セットTRUSCO
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (棚1枚につき脚4本収納可能) 棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。 脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)900奥行(mm)450均等積載量(kg/段)100使用温度範囲(℃)-20~60仕様組立式
プラスチック棚用オプション 追加棚板 TRUSCOプラスチック棚用オプション 追加棚板TRUSCO
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。 棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。 プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
質量(kg)2.53材質ポリプロピレン(PP)セット内容棚板1枚のみ間口(mm)900奥行(mm)450タイプ棚板のみ均等積載量(kg/段)100適合本体共通使用温度範囲(℃)-20~60
プラスチック棚用オプション 追加支柱4本セット TRUSCOプラスチック棚用オプション 追加支柱4本セットTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(4個)
当日出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。 脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。 (800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能) 脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。 (同脚長さ同士の場合) 脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
材質ポリプロピレン(PP)セット内容脚4本間口(mm)76奥行(mm)53適合本体共通最大積載量(kg/台)500均等積載量(kg/段)100使用温度範囲(℃)-20~60
プラスチック棚用 追加棚板 TRUSCOプラスチック棚用 追加棚板TRUSCO
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から3日以内出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。<br />脚は棚板内にワンタッチで収納可能な構造です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
均等積載量(kg/段)50間口W×奥行D(mm)800×350適合本体共通材質ポリプロピレン質量(kg)1.57使用温度範囲(℃)-20~60
プラスチック棚用 追加棚板セット TRUSCOプラスチック棚用 追加棚板セットTRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から9日以内出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。<br />脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
プラスチック棚用 追加棚板セット TRUSCOプラスチック棚用 追加棚板セットTRUSCO
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌日出荷
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。<br />(棚1枚につき脚4本収納可能)<br />棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。<br />脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。<br />プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレー奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100
プラスチック棚専用台車 TRUSCOプラスチック棚専用台車TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
高さ(mm)140トラスコ品番352-6585質量(kg)3.57キャスターΦ75mm自在キャスター2個、Φ75mm自在ストッパー付キャスター2個均等荷重(kg)150枠内寸法(mm)902.7×452
プラ棚用コーナーキャップセット(4個入り) TRUSCOプラ棚用コーナーキャップセット(4個入り)TRUSCO
349税込384
1セット
当日出荷
ブラックトラスコ品番352-6551適合本体共通質量(kg)0.06タイプコーナーキャップ(4個入)幅(間口)W×奥行D(mm)75×53
プラスチック棚用 追加支柱4本セット TRUSCOプラスチック棚用 追加支柱4本セットTRUSCO
1,298税込1,428
1セット(4本)
当日出荷
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。<br />脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。<br />(800×350mm棚板1枚につき脚4本収納可能)<br />脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。<br />(同脚長さ同士の場合)<br />脚側面にシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
セット内容脚4本適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレー奥行(mm)53間口(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック棚用 コーナーキャップ4個セット TRUSCOプラスチック棚用 コーナーキャップ4個セットTRUSCO
329税込362
1セット(4個)
翌日出荷
プラスチック棚用のコーナーキャップです。<br />上面と側面にシボ加工を施しています。
トラスコ品番368-6261適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレータイプコーナーキャップ(4個入)奥行(mm)53間口(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック棚用 追加棚板 TRUSCOプラスチック棚用 追加棚板TRUSCO
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
棚板表面にシボ加工を施し、荷物のズレを防止します。<br />棚板側面にもシボ加工を施し、マットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。<br />プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
トラスコ品番368-6265セット内容棚板1枚のみ適合本体共通材質ポリプロピレン(PP)アーセナルグレータイプ棚板のみ奥行(mm)450間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)100

プラスチック棚』には他にこんなカテゴリがあります

かや特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら