プラスチック棚用オプション :「組み立て式」の検索結果
関連キーワード
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき250mmタイプ脚4本収納可能)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。
材質ポリプロピレン(PP)
間口(mm)900
奥行(mm)450
均等積載量(kg/段)100
使用温度範囲(℃)-20~60
仕様組立式
『プラスチック棚』には他にこんなカテゴリがあります
- プラスチック棚本体
- プラスチック棚用オプション
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。