特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/4インチ(6.35mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:2.5~25Nm
全長(mm)299
差込角(mm)6.35
ハンドル長さ(mm)123
頭部厚(mm)(差込部を除く)11.75
頭部幅(mm)26
トルク調整範囲(N・m)2.5~25
最小目盛(N・m)0.1
本体幅(mm)42
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
設定トルクに達すると空転するため、オーバートルクの心配がありません。トルク制御オフ機能があり通常のラチェットハンドルとしても使用可能です。左ネジ右ネジどちらのトルク管理も可能です。差込角6.35mmのソケットと使用できます。設定トルクに達すると空転とカチンという音で知らせてくれます。クラフトフォームハンドルの握りやすいトルクレンチです。見やすい目盛り付きでトルク値の設定も簡単です。振り幅はわずか5°と狭い場所でのトルク管理も可能です。
用途検査、締め付け用。
材質ハンドル:複合体樹脂、本体:特殊工具鋼
全長(mm)244
差込角(mm)6.35
頭部幅(mm)31.6
トルク調整範囲(N・m)2-12
最小目盛(N・m)0.1
Weraの代名詞でもある、持ちやすいエルゴノミックハンドル「クラフトフォーム」を持ち手部分に採用したスリムなボディーで使い勝手の良いトルクレンチです。見やすいスケールで快適に作業できます。
用途検査・締め付け用
トラスコ品番195-2207
全長(mm)510
質量(g)3120.0
差込角(mm)12.7
トルク調整範囲(N・m)40~200
主な用途検査・締め付け用
最小目盛(N・m)40.0
アズワン品番64-8368-09
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
トルクロック機能:トルク機構をロックすることができるので、ネジを緩めるためにも使えます。頑丈なリリース機構により、設定トルクに達した際には明確な音と手応えで知らせてくれます。1/2インチ(12.7mm)角ドライブ、リバーシブルラチェット(45枚歯)。堅牢で個性的なデザインです。設定値の簡単な調整が可能。測定範囲:40~200Nm。Click-Torqueカラーによりハンドルが地面に触れるのを防ぎ、汚れや損傷を防止します。
全長(mm)512
差込角(mm)12.7
ハンドル長さ(mm)140
頭部厚(mm)(差込部を除く)18.4
頭部幅(mm)43
トルク調整範囲(N・m)40~200
最小目盛(N・m)1
本体幅(mm)47
1個
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
外部トルクスインサート。安全ピン付き。クロムバナジウム鋼バージョンにより、プラグインツールは重荷重に適しています。
用途9×12mmホルダー付きクリックトルク X シリーズのトルクレンチ用
使いやすいエルゴノミックハンドルです。ソケット・ソケットビットに保持機能付きです。
トラスコ品番195-2206
全長(mm)335
高さ(mm)65
質量(g)1115.0
差込角(mm)6.35
全幅(mm)110
主な用途自転車用
アズワン品番64-8368-08
1セット
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
トルクレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。