プレセット形 :「校正書付」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
2~6(3)
4~12(3)
5~25(3)
10~50(3)
20~90(1)
20~100(3)
40~140(3)
40~200(2)
80~560(2)
100~300c(1)
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、くり返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)691 差込角(mm)19.05 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)80~360 最小目盛(N・m)2.0 負荷方向 主な用途締め付け用 材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
1セット
特価
56,980 税込62,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度(%)±3 負荷方向
1セット
69,980 税込76,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

握りやすい樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから140N・mまで。トルク調整範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。
種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 主な用途締め付け用
1セット
26,980 税込29,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

トルク調整範囲(N・m)40~200 差込角(mm)12.7 全長(mm)480 最小目盛(N・m)2 精度(%)±3 負荷方向 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(kg)1
1セット
37,980 税込41,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(kg)1
1セット
33,980 税込37,378
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)908 差込角(mm)10 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)60~440 最小目盛(N・m)2 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)2.8 有効長(mm)923 適合交換ヘッド440Q、S、R
1セット
58,980 税込64,878
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング