4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
27~135(2)
40~200(1)
40~300(1)
仕様左右切替式測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。出張作業や現場施工に 全長(mm)380 質量(g)720 電源リチウム電池(CR123A×1)(付属) 精度±3% トルク測定範囲(N・m)27~135 最小目盛(N・m)0.1 差込角(inch)1/2” アズワン品番64-2256-73 ギア数36歯
1セット
167,000 税込183,700
当日出荷

仕様測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。口開き寸法が変化しても有効長さがほとんど変わらない専用ヘッド採用により、精度の高い測定が可能です。出張作業や現場施工に 全長(mm)381 質量(g)700 対辺(mm)10~36 電源リチウム電池(CR123A×1)(付属) 精度±3% トルク測定範囲(N・m)27~135 最小目盛(N・m)0.1 アズワン品番64-2256-76
1セット
169,000 税込185,900
翌々日出荷

仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付 付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース 全長(mm)684 質量(g)1700 精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T22D300 適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824 トルク測定範囲(N・m)40~300 最大トルク時の手力(N)442 最小目盛(N・m)2 差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22 サイズ(mm)L1:100L2:23 アズワン品番64-7911-91 適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
1本
31,250 税込34,375
当日出荷

仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付 付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース 全長(mm)492 質量(g)1240 精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T19D200 適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724 トルク測定範囲(N・m)40~200 最大トルク時の手力(N)426 最小目盛(N・m)2 差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19 サイズ(mm)L1:80L2:20 アズワン品番64-7911-90 適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
1本
27,600 税込30,360
当日出荷

『トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります