49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
4~20(1)
6~30(2)
10~50(2)
15~60(1)
17~85(1)
20~100(1)
25~115(1)
27~135(3)
40~200(4)
40~300(1)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
10・12・13・14・17mm。 ヘッド交換式。 交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。 めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 12ポイント。 校正証明書付。
セット内容10・12・13・14・17mm 寸法(mm)D1:12、D2:20~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3 全長(mm)277 本体質量(g)410 精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T12D50RM50 精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 本体長さ(mm)277 アズワン品番64-7911-93
1本
40,100 税込44,110
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 全長(mm)51.1~56.3 質量(g)(対辺8mm)36、(対辺10mm)42、(対辺12mm)48、(対辺13mm)52 対辺(mm)8・10・12・13 アズワン品番64-7911-97 幅×厚さ(mm)(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

エスコ品番EA723MG-43 全長(mm)640 種類デジタル形 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)68~340 主な用途締め付け用 最小目盛(N・m)5 負荷方向左右
1個
71,500 税込78,650
翌日出荷

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)420 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)25~115 最小目盛(N・m)1 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-9
1個
41,550 税込45,705
翌日出荷

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)570 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)40~200 最小目盛(N・m)2 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-12
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ8mm 全長(mm)42.6~45.5 質量(g)(対辺8mm)34、(対辺10mm)42、(対辺12mm)53 対辺(mm)8・10・12 アズワン品番64-7911-96 幅×厚さ(mm)(対辺8)16.2×4.1(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3
1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm 寸法(mm)D2:29、H:37.1、L:103.5 全長(mm)103.5 質量(g)200 対辺(mm)24 アズワン品番64-7911-66 幅×厚さ(mm)52.2×9.8
1個
6,610 税込7,271
8日以内出荷

EA723JH-1、-2、-3専用収納ケース。トルクル本体とUSB充電器(ACアダプタ)、充電ケーブルを収納できます。姿置きで管理がしやすい発砲ポリエチレン製のトレイ付きです。差込角の識別が容易な識別シール付きです。
外寸(mm)297×135×58
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm 寸法(mm)D2:32、H:40.1、L:123.5 全長(mm)123.5 質量(g)239 対辺(mm)24 アズワン品番64-7912-31 幅×厚さ(mm)52.2×9.8
1個
7,070 税込7,777
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm 寸法(mm)D2:29、H:35.3、L:97.5 全長(mm)97.4 質量(g)174 対辺(mm)19 アズワン品番64-7912-30 幅×厚さ(mm)39.2×8.3
1個
5,610 税込6,171
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)71.5 対辺(mm)17 アズワン品番64-7912-11 幅×厚さ(mm)31.5×10.3
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)68.5 対辺(mm)13 アズワン品番64-7912-09 幅×厚さ(mm)24.5×8.6
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)67.5 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-08 幅×厚さ(mm)22.5×8.2
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)56.5 対辺(mm)10 アズワン品番64-7912-04 幅×厚さ(mm)20×7.3
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)54.7 対辺(mm)8 アズワン品番64-7912-03 幅×厚さ(mm)16.4×6.5
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm 全長(mm)95.5~103.5 質量(g)(対辺17mm)160、(対辺19mm)174、(対辺22mm)182、(対辺24mm)200 対辺(mm)17・19・22・24 アズワン品番64-7912-01 幅×厚さ(mm)(対辺17)34.5×7.3(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
1個
23,900 税込26,290
翌日出荷

ヘッド交換式。 交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。 めがね部がラチェット機構の為、抜差し不要で作業できます。 12ポイント。 校正証明書付。
セット内容8・10・12・13mm 寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6 全長(mm)236 本体質量(g)270 精度±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T10D20RM40 精度(%)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) トルク調整範囲(N・m)4~20 最小目盛(N・m)0.2 本体長さ(mm)236 アズワン品番64-7911-92
1本
31,250 税込34,375
翌日出荷

エスコ品番EA723MG-33 全長(mm)380 種類デジタル形 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)27~135 主な用途締め付け用 最小目盛(N・m)3 負荷方向左右
1個
49,650 税込54,615
8日以内出荷

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)330 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.5 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-4
1個
37,700 税込41,470
欠品中

仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付 付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース 全長(mm)684 質量(g)1700 精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T22D300 適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824 トルク測定範囲(N・m)40~300 最大トルク時の手力(N)442 最小目盛(N・m)2 差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22 サイズ(mm)L1:100L2:23 アズワン品番64-7911-91 適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
1本
31,250 税込34,375
当日出荷

仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付 付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース 全長(mm)492 質量(g)1240 精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%) 型番T19D200 適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724 トルク測定範囲(N・m)40~200 最大トルク時の手力(N)426 最小目盛(N・m)2 差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19 サイズ(mm)L1:80L2:20 アズワン品番64-7911-90 適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
1本
27,600 税込30,360
当日出荷

仕様左右切替式測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。出張作業や現場施工に 全長(mm)380 質量(g)720 電源リチウム電池(CR123A×1)(付属) 精度±3% トルク測定範囲(N・m)27~135 最小目盛(N・m)0.1 差込角(inch)1/2” アズワン品番64-2256-73 ギア数36歯
1セット
167,000 税込183,700
当日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm 寸法(mm)D2:32、H:39.2、L:120.3 全長(mm)120.3 質量(g)218 対辺(mm)22 アズワン品番64-7911-68 幅×厚さ(mm)46×8.8
1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)69.5 対辺(mm)14 アズワン品番64-7912-10 幅×厚さ(mm)27×9.0
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)57.8 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-05 幅×厚さ(mm)22.6×8.2
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm 全長(mm)117.4~123.5 質量(g)(対辺19mm)200、(対辺22mm)218、(対辺24mm)239 対辺(mm)19・22・24 アズワン品番64-7912-02 幅×厚さ(mm)(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8
1個
19,850 税込21,835
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D2:16.4~24.5、D3:19、L1:44、T:6.5~8.6 全長(mm)54.7~58.5 対辺(mm)8・10・12・13 アズワン品番64-7911-94
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

全長(mm)211 質量(g)350 電源リチウム電池(CR123A×1)(付属) 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)6~30 最小目盛(N・m)0.01 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-2256-67
1個
163,000 税込179,300
翌日出荷

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)420 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)1 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-7
1個
39,600 税込43,560
翌日出荷

種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 全長(mm)330 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)15~60 最小目盛(N・m)0.5 主な用途冷媒機器 エスコ品番EA723MF-6
1個
38,600 税込42,460
欠品中

種類デジタル形 全長(mm)274 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)17~85 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向左右 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723J-41A
1個
30,000 税込33,000
3日以内出荷

仕様測定結果を自動で本体に最大200件記憶できます。USB接続で測定結果をWindows端末へ転送、管理や集計が行えます。口開き寸法が変化しても有効長さがほとんど変わらない専用ヘッド採用により、精度の高い測定が可能です。出張作業や現場施工に 全長(mm)381 質量(g)700 対辺(mm)10~36 電源リチウム電池(CR123A×1)(付属) 精度±3% トルク測定範囲(N・m)27~135 最小目盛(N・m)0.1 アズワン品番64-2256-76
1セット
169,000 税込185,900
翌々日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm 寸法(mm)D2:32、H:38.3、L:117.4 全長(mm)117.4 質量(g)200 対辺(mm)19 アズワン品番64-7911-67 幅×厚さ(mm)39.2×8.3
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm 寸法(mm)D2:29、H:35.1、L:95.5 全長(mm)95.5 質量(g)160 対辺(mm)17 アズワン品番64-7912-29 幅×厚さ(mm)34.5×7.3
1個
5,420 税込5,962
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ15mm 寸法(mm)D2:23、H:27.6、L:74.5 全長(mm)74.5 質量(g)75 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-24 幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D2:19、H:24、L:56.3 全長(mm)56.3 質量(g)52 対辺(mm)13 アズワン品番64-7912-18 幅×厚さ(mm)26.8×5.9
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ8mm 寸法(mm)D2:15、H:19.6、L:45.5 全長(mm)45.5 質量(g)53 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-14 幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53 全長(mm)66 対辺(mm)10 アズワン品番64-7912-07 幅×厚さ(mm)20×7.3
1個
3,860 税込4,246
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)58.5 対辺(mm)13 アズワン品番64-7912-06 幅×厚さ(mm)24.5×8.6
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm 寸法(mm)D1:12、D2:22~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3 全長(mm)66~71.5 対辺(mm)10・12・13・14・17 アズワン品番64-7911-95
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

『トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります