デジタルトルクレンチ :「工具 締め付け」の検索結果
エスコ品番EA723MG-43
全長(mm)640
種類デジタル形
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)68~340
主な用途締め付け用
最小目盛(N・m)5
負荷方向左右
1個
¥71,500
税込¥78,650
翌日出荷
エスコ品番EA723MG-33
全長(mm)380
種類デジタル形
差込角(mm)9.5
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)27~135
主な用途締め付け用
最小目盛(N・m)3
負荷方向左右
1個
¥49,650
税込¥54,615
8日以内出荷
種類デジタル形
全長(mm)274
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)17~85
最小目盛(N・m)0.1
負荷方向左右
主な用途締め付け用
エスコ品番EA723J-41A
1個
¥30,000
税込¥33,000
3日以内出荷
エスコ品番EA723MG-42
全長(mm)520
種類デジタル形
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)40~200
主な用途締め付け用
最小目盛(N・m)5
負荷方向左右
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
エスコ品番EA723J-43A
全長(mm)580
種類デジタル形
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)40~200
主な用途締め付け用
最小目盛(N・m)0.2
負荷方向左右
1個
¥44,100
税込¥48,510
3日以内出荷
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付
付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース
全長(mm)684
質量(g)1700
精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T22D300
適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824
トルク測定範囲(N・m)40~300
最大トルク時の手力(N)442
最小目盛(N・m)2
差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22
サイズ(mm)L1:100L2:23
アズワン品番64-7911-91
適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
1本
¥31,250
税込¥34,375
当日出荷
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付
付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース
全長(mm)492
質量(g)1240
精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)
型番T19D200
適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724
トルク測定範囲(N・m)40~200
最大トルク時の手力(N)426
最小目盛(N・m)2
差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19
サイズ(mm)L1:80L2:20
アズワン品番64-7911-90
適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
1本
¥27,600
税込¥30,360
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。