「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
40 -300N・m ヘッド交換式トルクレンチエスコ当日出荷
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース全長(mm)684質量(g)1700精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T22D300適合ヘッドEA723NK-46・-819~-824トルク測定範囲(N・m)40~300最大トルク時の手力(N)442最小目盛(N・m)2差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸22サイズ(mm)L1:100L2:23アズワン品番64-7911-91適合ボルト普通:M16~M20高力:M12~M14
40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチエスコ7日以内出荷
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース全長(mm)492質量(g)1240精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T19D200適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724トルク測定範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)426最小目盛(N・m)2差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19サイズ(mm)L1:80L2:20アズワン品番64-7911-90適合ボルト普通:M14~M16高力:M12