絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(34)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • KTC(4)
  • TRUSCO(4)
  • トップ工業(3)
  • Pro-Auto(3)
  • SK11(3)
  • NORBAR(3)
  • スーパーツール(2)
  • 東日製作所(2)
  • KANON(中村製作所)(2)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • EMERSON(エマーソン)(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 3~15(1)
  • 5~25(1)
  • 6~30(1)
  • 10~50(1)
  • 12~60(1)
  • 15~60(1)
  • 17~85(1)
  • 20~100(1)
  • 25~115(1)
  • 27~135(1)
  • 40~200(1)
  • 50~150(1)
  • 68~340(1)
  • 100~500(1)
  • 100~550(1)
  • 250~850(1)
  • 550~1250(1)
  • 840~2160(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](1)
ヘッド形状
ヘッド形状
モンキ形(1)
ヘッド形状
ラチェット形(1)
負荷方向
  • (1)
  • 左右(2)
校正証明書
  • 付き(3)
付き
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 220~240未満(1)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 500~550未満(2)
  • 600~650未満(1)
  • 900~1000未満(1)
100~120未満・120~140未満・200~220未満・220~240未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・600~650未満・900~1000未満
最小目盛(N・m)
  • 0.01(1)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 5(1)
0.01・0.1・0.2・0.3・0.5・1・3・5
主な用途
  • 一般締付作業(2)
  • 冷媒機器(1)
  • 検査作業(2)
一般締付作業・冷媒機器・検査作業
精度(%)
  • ±3(2)
  • ±3.5(1)
  • ±4(1)
±3・±3.5・±4
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
25~115(1)
27~135(1)
40~200(1)
50~150(1)
68~340(1)
100~500(1)
100~550(1)
250~850(1)
550~1250(1)
840~2160(1)
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
デジトルク(DTMタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)デジトルク(DTMタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。
種類デジタル形精度(%)±3主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右校正証明書付き

トルクレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルトルクレンチ