2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 種類単能形 差込角(mm)6.35 精度(%)±10 主な用途締め付け用 セット内容ハンドルスリーブ、25mmビット×2本、50mmビット×2本
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。PRC-SRSETとPRC-TXSET-50とのセット品です。 PRC-TXSET-50はサービス品です。 要望が高いロングビット付です。数量限定品です。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。奥まったところの作業に。 種類単能形 差込角(mm)6.35 精度(%)±10 主な用途締め付け用 セット内容スマートトルクハンドル6本セット(PRC-SRSET;ハンドルT6・7・8・9・10・15、ビットT6・7・8・9・10・15、専用ケース)、6本組ヘクスローブビットロング(PRC-TXSET-50;長さ50mmx6本、専用ホルダー)
1組
12,980 税込14,278
翌日出荷